ベンチコート

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード39541259 品番12JE6G6009O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなスタイルながら寒さを防ぐロングタイプ。
内ポケットなし
右胸にミズノランバードマーク刺繍
ポケットファスナーなし

ブラック サイズO 混率(%)表地・裏地・中綿:ポリエステル100 種別ベンチコート 胸廻(cm)130 肩幅(cm)50.6 袖丈(cm)60.5 着丈(cm)117 適応身長(cm)177〜183
注意
※こちらユニセックスの商品になります。商品規格は男性サイズです。
※女性の方の場合は、ワンサイズ程度小さめか適合・規格サイズもご参考のうえお選び下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-18
用途:
見守り隊(通学児童の通学時)
サービス業

今回6着購入、早速スタッフに配布。全員から大満足との評価を得ました。
寒冷の北陸において、大活躍です。
女性1名Mサイズ、男性3名Lサイズ、男性2名Oサイズ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする