53400100 ファインJエルボ タイルメント 39541381 53400100 ファインJエルボ タイルメント 39541381

ファインJエルボ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39541381 品番 53400100
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

耐候性・耐水性・耐久性に優れたエルボカバーです。

管径40A シート厚さ(mm)0.5 保温材厚(mm)20 材質高密度ポリエチレン(PE) アイボリー 内周長(mm)326 難燃性HB相当 質量(g)50 用途保温・保冷用エルボカバー。 仕様防炎性2級適合 トラスコ品番366-8304 形状エルボ 内径(Φmm)103.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39541424
2019-05-27
用途:
設備工事の材料として
建設業・工事業

何時も使用うしているものと変わりなく使用できています。

対象商品:
39541424
2017-06-20
用途:
配管の断熱

断熱材にテープをグルグル巻いていく手間を考えたら、こちらの商品を被せたほうがラクでキレイです。当然、取り外すのもラクです。

対象商品:
39541433
2018-01-09
用途:
配管カバー

断熱材を巻いた配管のカバーとして使用。
素材が薄く柔軟性があるので、多少の融通が利く。
メーカーHPで確認したが、このシリーズはエルボしかなくチーズは製造されていないのが残念だった。

対象商品:
39541415
2016-05-23
用途:
日常使い

普通に使えてちょうど良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする