タイルメント
タイルメントの 継手・パイプ
タイルメントの 継手・パイプ関連商品
タイルメントの 配管保護材
ファインピン
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
注文コード
39541521
品番
59000000
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥14,220
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ファインカバーの色に合わせた留め付けピンです。
ファインカバーやエルボの継ぎ目や重ね合わせ部分に使用します。
管径
50A
保温材厚(mm)
20
材質
銅合金
色
アイボリー
用途
エルボ止め付け具。
トラスコ品番
366-8321
質量(g)
350