コニシ
コニシの 両面テープ
コニシの 両面テープ一般用途用
気密防水テープ(両面タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
39541634
品番
WF420A50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
アクリルタイプの粘着剤を使用するため初期・低温接着性に優れます。
耐久性・耐候性に優れます。
手で切断可能。
用途
透湿・気密シートの貼り合わせ。
2×4パネル・断熱材のジョイントシール。
サッシ周りの防水シール。
胴差し部の防水シール。
色
ブラック
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.26
基材
ポリエチレン(PE)クロス
粘着力
13N/10mm
特性
気密防水、耐久性、耐候性
仕様
両面タイプ
トラスコ品番
376-2831
質量(g)
400
剥離紙
あり
主なワーク
大面材、パーツ