中興化成工業
フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
テープ幅(mm)
25
25
50
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39541774
品番
AGF10124X25
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
AGF-100 FRの表面に微細な凹凸を加えた粘着テープです。
凹凸により、すべり性と離型性、耐摩耗性が大幅に向上しました。
耐熱性・耐薬品性にも優れます。
用途
ヒートシール圧着部の耐熱離型。
その他、特に離型性・滑り性・耐摩耗性が要求される用途。
色
ベージュ
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.24
基材
ガラスクロス+テフロン(PTFE)
粘着剤
シリコーン系
粘着力
45N/10mm
使用温度範囲(℃)
-60~200
トラスコ品番
391-4186
連続使用温度(℃)
-60~200
粘着力(N/10mm)
45
引張強度(N/10mm)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※テフロンは、三井デュポンフロロケミカルの登録商標です。
※切断にはカッターが必要です。