※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アネスト岩田
アネスト岩田の コンプレッサー
アネスト岩田の タンクマウント型コンプレッサー
レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ)60Hz
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39541934
品番
TLP37EG-14 M6
参考基準価格(税別)
¥839,000
販売価格(税込)
¥604,780
販売価格(税別)
¥
549,800
バスケットに入れる
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要は
こちら
からご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらの
フォーム
から。
潤滑方式
オイルタイプ
吐出空気量(L/min)
390
制御圧力(MPa)
1.15〜1.4
出力(kW)
3.7
電圧(V)
三相200
周波数(Hz)
60
騒音値(dB)
71
タンク容量(L)
180
幅(mm)
1535
高さ(mm)
930
奥行(mm)
505
質量(kg)
187
空気取出口
Rc3/4×1ボールバルブめねじ G1/4×1ボールバブルおねじ
運転制御方式
圧力開閉器
外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm
1535×505×935
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
※納品は車上渡し(フォークリフト等必要になります)。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません