ダイキン工業
ダイキン工業の 研究関連用品・実験用必需品
ダイキン工業の 実験研究用素材
ダイキン工業の 実験研究用フィルムシート
FEPフィルム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39541966
品番
NR0538-01
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフィルムです。
寸法(幅W×長さL)(mm)
1150×1000
厚さ(μm)
25
質量(kg)
0.92
用途
栽培室のカバー、電線被覆など。
トラスコ品番
391-6120
材質
FEP
連続使用温度(℃)
-240〜200
適合流体
酸・アルカリなど