※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTFE粘着シート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード39541984 品番NR5008-002
参考基準価格(税別)¥64,000 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

FEPシートの片面にアクリル系の粘着性を塗布しています。
ドラフト、薬品保管庫、実験天板に容易に貼ることができます。また容易にカッターで切断できます。

用途
変圧器の絶縁、破裂板のカバーなど。
ドラフト、薬品保管庫、実験台天盤の耐薬品用カバーなど。
寸法(幅W×長さL)(mm)1130×1000 厚さ(μm)100 耐熱温度(℃)80 質量(kg)0.46 トラスコ品番391-6626 材質FEP/アクリル 適合流体酸・アルカリなど

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする