フロンケミカル
フロンケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
フロンケミカルの 実験研究用素材
フロンケミカルの 実験研究用フィルムシート
PTFE粘着シート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39541993
品番
NR5008-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
FEPシートの片面にアクリル系の粘着性を塗布しています。
ドラフト、薬品保管庫、実験天板に容易に貼ることができます。また容易にカッターで切断できます。
用途
変圧器の絶縁、破裂板のカバーなど。
ドラフト、薬品保管庫、実験台天盤の耐薬品用カバーなど。
寸法(幅W×長さL)(mm)
1130×1000
厚さ(μm)
50
耐熱温度(℃)
80
質量(kg)
0.45
トラスコ品番
391-6618
材質
FEP/アクリル
適合流体
酸・アルカリなど