曜日別特売
NR5100-001 PTFEPFAフィルム フロンケミカル 39542027

PTFEPFAフィルム

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
厚さ(μm)25
テープ厚さ(mm)0.025
内容量1枚注文コード39542027品番NR5100-001
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体からなるフィルムです。

用途複雑な形状物の熱溶融成形。テープ幅(mm)1150テープ長さ(m)1テープ厚さ(mm)0.025基材PFA使用温度範囲(℃)-253~260トラスコ品番391-6634材質PFA質量(kg)0.92厚さ(μm)25寸法(幅W×長さL)(mm)1150×1000連続使用温度(℃)-253~260適合流体酸・アルカリなどテープ長さ(mm)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする