NR0515-007 PTFEネット フロンケミカル 39542045

 

NR0515-007 PTFEネット フロンケミカル 39542045
NR0515-007 PTFEネット フロンケミカル 39542045

PTFEネット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)300
テープ厚さ(mm)0.7(18メッシュ相当)
テープ長さ(m)1
テープ長さ(mm)1000
内容量1枚注文コード39542045品番NR0515-007
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。

用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。テープ幅(mm)300テープ長さ(m)1テープ厚さ(mm)0.7(18メッシュ相当)基材PTFEトラスコ品番391-6103材質PTFE質量(kg)0.15メッシュ18メッシュ相当寸法(幅W×長さL)(mm)300×1000適合流体酸・アルカリなどテープ長さ(mm)1000アズワン品番1-1571-04特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする