※代表画像

LP310 屋内用ラインテープ ラインプロ 岩田製作所 39542133 LP310 屋内用ラインテープ ラインプロ 岩田製作所 39542133

屋内用ラインテープ ラインプロ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39542133 品番 LP310
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

段差を抑える両端テーパー構造です。
耐久性に優れた厚手シートです。
耐水、耐油性に優れたPVC製です。
はがす際、のりが床に残りにくい粘着材により面倒な後処理が不要です。
安全対策として視認性の良いトラ柄です。

用途
屋内用。
工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。
水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 イエロー×ブラック テープ厚さ(mm)1.0 基材ポリ塩化ビニール(PVC) 仕様段差の小さい両端テーパー構造 トラスコ品番391-3252 質量(g)880 粘着剤ゴム系 粘着力(N/50mm)20
注意
※切断にはカッターが必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39542133
2017-10-21
用途:
床面の段差解消
医療法人洗心 様 (医療・福祉・介護関連業)

ちょっと幅が狭いのでもう少し幅が広いと使いやすいかなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする