TGP-970OR グリップストッパー TRUSCO 39542307

グリップストッパー

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1巻
オレンジ
内容量1巻注文コード39542307品番TGP-970OR
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

お使いの工具、操作レバーなどに簡単に巻き付けられ、すべり止め効果を施せます。
厚さが0.5mmと非常に薄いので握った時の違和感を感じさせません。

用途工具のグリップ類、機械操作レバーや運搬台車のハンドルに。オレンジテープ幅(mm)30テープ長さ(m)0.97テープ厚さ(mm)0.5基材ニトリルゴム粘着剤アクリル系主な用途滑り止め用付属品巻き付け用エンドテープトラスコ品番384-1375質量(g)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39542307
2020-12-04
用途: トラックの手すりの滑り止めに。
big_boy mc

色も選べるので良いです。グリップ感も満足してます。

対象商品 : 39542325
2013-05-16
用途: 工具のグリップ

表面のザラついている手触りが好きです。乾いた#600のペーパーくらいです。
長さは、1個(本)で片手ハンマー1丁の掴む部分に巻くのに十分です。
ちなみに、「オーエッチ」のグリップテープの方が滑り止め効果は高いですが、“湿ってくっつく”ような感じです。
厚さとか感触とかは個人の好みです。効果が高ければ良いというものでもないでしょう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする