共衿タキシード 01102

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズAB7 色番02 注文コード39542379 品番01102-02
参考基準価格(税別)¥39,500 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品はサイズ・色番など36種類から選べます 他の種類を見る

正礼装の燕尾服の流れを汲む、剣矜(ピークド・ラペル)。
ゆったりとした着心地があり、フォルム、ディテールにこだわった格調のあるデザイン設計のタキシードです。

サイズAB7 性別男性用 混率(%)トロピカル(毛50、ポリエステル50) 身長(cm)180 ウエスト(cm)91 肩幅(cm)49 袖丈(cm)62 着丈(cm)77 バスト(cm)100 色番02 グリーン購入法適合 ゆるみ寸法(cm)(バスト)16、(ウエスト)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする