共衿タキシード 01102

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズA6 色番05 注文コード39542494 品番01102-05
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
この商品はサイズ・色番など36種類から選べます 他の種類を見る

正礼装の燕尾服の流れを汲む、剣矜(ピークド・ラペル)。
ゆったりとした着心地があり、フォルム、ディテールにこだわった格調のあるデザイン設計のタキシードです。

サイズA6 性別男性用 混率(%)フォーマルクロス(毛100) 身長(cm)175 ウエスト(cm)80 肩幅(cm)47 袖丈(cm)60 着丈(cm)75 バスト(cm)97 色番05 グリーン購入法適合 ゆるみ寸法(cm)(バスト)15、(ウエスト)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする