防災反射テープ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39542763 品番 T0612
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

光りがあたるとその光りを元の光源に向けて反射します。
耐候性に優れ、屋外でも使用できます。
ヘルメットや自転車のドロよけなどの曲面にもよくなじみます。
粘着剤つきなので、はくり紙をはがすだけで簡単に貼ることができます。

用途
自転車、乳母車、三輪車の走行目印。
ランドセル、ゴム長ぐつ、傘、ヘルメット、など夜間の安全サイン。
取付け方法貼付タイプ(のり付け・はく離紙付) 材質アクリル系樹脂・ガラス球・アルミ トラスコ品番389-1836 ホワイト 質量(g)17 テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)1 テープ厚さ(mm)0.16 粘着力(N/50mm)23
注意
※切断にはカッターが必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39542772
2015-06-05
用途:
下り阪のカーブを曲がり終える箇所なので、歩道の柵に車が突っ込む事故が多く、せめて夜間の事故防止に反射テープを貼ってみました。
有限会社南旧宅薬店 様

広幅で30〜50mm程度の品だと視認性能が良くなると思います。

耐候性で長持ちする反射板の粘着テープを探しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする