拝絹タキシード 01103

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズA4 色番02 注文コード39542835 品番01103-02
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はサイズ・色番など36種類から選べます 他の種類を見る

ゆったりとした着心地があり、フォルム、ディテールにこだわった格調のあるデザイン設計のタキシードです。

サイズA4 性別男性用 混率(%)トロピカル(毛50、ポリエステル50) 身長(cm)165 ウエスト(cm)76 肩幅(cm)46 袖丈(cm)57 着丈(cm)71 バスト(cm)91 色番02 グリーン購入法適合 ゆるみ寸法(cm)(バスト)15、(ウエスト)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする