中川ケミカル
中川ケミカルの 安全保護テープ
中川ケミカルの 蛍光/蓄光テープ
蓄光フィルム L-NIGHT
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39543061
品番
LNIGHT
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
独自の印刷方法により光を透過しつつ蓄光します。
粘着剤付なので簡単に切ってお使いいただけます。
用途
LED蛍光灯・窓ガラスなど光を透過する物に貼ると照度をなるべく落とさずに停電対策をすることができます。
蓄光テープとしてもお使いいただけます。
色
グリーン
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
0.25
テープ厚さ(mm)
0.41
基材
蓄光層/塩ビフィルム
粘着剤
アクリル系
粘着力
18(対ガラス)N/25mm
特性
蓄光
主な用途
表示・安全用
トラスコ品番
394-7653
質量(g)
10.6
注意
※切断にはカッターが必要です。