拝絹タキシード 01103

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズAB6 色番05 注文コード39543088 品番01103-05
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品はサイズ・色番など36種類から選べます 他の種類を見る

ゆったりとした着心地があり、フォルム、ディテールにこだわった格調のあるデザイン設計のタキシードです。

サイズAB6 性別男性用 混率(%)フォーマルクロス(毛100) 身長(cm)175 ウエスト(cm)87 肩幅(cm)48.5 袖丈(cm)60 着丈(cm)75 バスト(cm)98 色番05 グリーン購入法適合 ゆるみ寸法(cm)(バスト)16、(ウエスト)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする