テープカッター

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39543104 品番 TD-200-BK
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

スリムで使いやすく、本体は耐久性に優れた金属製品です。
大巻(Φ約76mm)小巻(Φ約25mm)両用です。

適合テープ外径(Φmm)最大114 付属品小巻1インチ(25mm)芯用、大巻3インチ(76mm)芯用コア付 材質(本体)鉄板 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×200×109 適合テープ幅(mm)最大24 グリーン購入法適合 トラスコ品番394-6754 テープ種類大巻/小巻両用 アズワン品番64-8874-65 繰り返し・詰め替え対応
注意
※テープ別売

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39543095
2023-10-29
用途:
ドラフティングテープに使えます。

音響スタジオでスコッチのドラフティングテープを使えるディスペンサーを探していました。
ドラフティングテープは通常のセロファンテープ等よりも巻の厚みがあるため、ディスペンサー本体に干渉してしまうことが多いのですが、この商品は十分なクリアランスがあり問題なく使用できました。

対象商品:
39543104
2022-09-13
用途:
プレスボードの固定
製造業

テープ幅や色の使い分け時を行う為、、とても使いやすくリピート購入をしています。

対象商品:
39543104
2022-02-19
用途:
商品製造時
藤本食品株式会社 様

2個引っ付いているので、別の種類の2種類のテープを使う部署では、便利です。

対象商品:
00433746
2020-05-22
用途:
包装
卸売・小売業

見た目がスリムなので安定感を心配していましたが、見た目以上にどっしりと重く使いやすいです。

対象商品:
39543095
2014-02-19
用途:
商品ののし貼りに「使用
株式会社東京ひよ子 様

本体は金属製で安定感もあり、欠けることもないのでいいのですが、
テープのリングも金属製であれば尚いいのですが。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする