845 38 3M スリーエム スコッチ 透明ブックテープ 3M(スリーエム) 39543156 845 38 3M スリーエム スコッチ 透明ブックテープ 3M(スリーエム) 39543156

3M スリーエム スコッチ 透明ブックテープ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39543156 品番 845 38
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

透明で、厚く強靭な広幅テープです
耐久性、耐摩耗性、折り曲げ強度、耐湿性にすぐれています
変質、変色、粘着剤のにじみがほとんどありません。

用途
書籍やファイル、バインダーの補修、製本、背張りに。
ラベルや見出しの保護、図面や写真のラミネートなどに。
材質
基材:ポリプロピレンフィルム
粘着剤:アクリル系
テープ幅(mm)38.1 トラスコ品番370-0305 クリア 質量(g)78 シリーズScotch 基材ポリプロピレンフィルム テープ長さ(m)13.7 芯径(mm)76 テープ厚さ(mm)0.095 粘着剤アクリル系

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76123083
2022-07-25
用途:
ワインのレベル剥がし
寛宮企画 様 (その他業種)

本来の目的は、書籍の補修のようであるが、幅広のテープであることの利点を生かしてワインのラベル(フランス語でエチケットとも呼ぶ)を瓶から剥がして、剥がしたレベルの収集に用いています。

対象商品:
76123101
2020-10-18
用途:
本の補修
自動車・二輪車・自転車関連業

50o巾の物を購入したのですが、何度も読む子供の図鑑の表紙には良いと思います。
光沢のあるテープですので、内側のページには、少し艶消しになってる物がよいと思います。強度的には問題ありません。

対象商品:
76123101
2014-02-17
用途:
ファイルのラベルの上にカバーするため

以前よりこのテープを愛用しています。
とにかくしっかりしていて、はがれにくいです。ずっと保管しておく資料の背ラベルや表ラベルがはがれないようにカバーするために使用しています。おすすめです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする