ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の スーツ・ジャケット オフィスウェア
レディース拝絹タキシード 11205
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39543167
品番
11205-99
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
光沢のある深い黒が高級感あふれるコーラルクロスは、質の高いサービスを演出する場にふさわしい素材です。
色
黒
サイズ
09
性別
女性用
混率(%)
コーラルクロス(ポリエステル100)
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
62
バスト(cm)
96
色番
99
グリーン購入法
適合