バッグシーラー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39543183 品番 TBS-9
参考基準価格(税別)¥3,730 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

回転型システムで、効率よく作業ができます。
袋のネック部分を、溝に通しシールができると同時に袋の口をきれいにカットできます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ブルー 適合テープ幅(mm)9 質量(g)897 用途袋入り商品のネックシールに。 トラスコ品番389-4657 材質スチール 幅(mm)72 高さ(mm)151 奥行(mm)219 材質(刃)焼入鋼(SK-5)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39543183
2018-06-16
用途:
果実の袋詰め
建設業・工事業

初めて使用したのですが、最初はうまく出来ませんでした。
やってくうちにうまく出来ました。もう少し使いこなせば作業が楽しいと思います。

対象商品:
39543201
2017-02-27
用途:
野菜の袋詰め
農・林・水産業

使いやすいです。
古いシラー機より軽く作業がはかどります。
ステンレスがお勧めです。
もっと安いと良いですね!
カッターも使い易いです。

対象商品:
39543201
2017-04-11
用途:
湿気多い場所で使用します。
共栄食鳥株式会社 様

加工場で包装用に使用しますが、製品も濡れているし、扱う作業者の手も水にぬれていますので、錆びないタイプを探していました。
ちょっとテーブルに設置した面がすべるときがありますが、錆びない分良いと思い購入しました。

対象商品:
39543183
2016-05-24
用途:
丸薬の袋詰め

今までの器具はシールしたナイロン袋の余分な部分をいちいちハサミ等でカットしていたのが、シールとカットが同時に出来、大変重宝しています。
他のレビューでカットにコツがいるように書いていましたが、簡単にカットできました。
シールも綺麗に仕上げっており満足しています。
他の器具と比べても安価でした。おすすめです。

2人が参考にしています
対象商品:
39543201
2016-02-02
用途:
野菜の袋詰め
農・林・水産業

バックシールングも軽くカッターが付いているので作業性UPしました。
評判は上々です。

対象商品:
39543183
2016-05-05
用途:
食品の袋の密封に
ビジネスホテル イズミヤ 様

安いので購入。シーラーテープのカット方法を慣れないと、上手くテープがカットできません。コツがいる商品でもある。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バッグシーラーテープ・野菜テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする