セロテープイージーオープン フードパック用

(6件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39543244 品番 CTEZ-FG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

セロテープ(R)の両サイドに粘着剤がついていないので、『つまみやすく・はがしやすい』ようになっています。
通常の卓上ディスペンサーで使用可能
手で切断可能。

用途
フードパック全般のふた止め(固定用)。
封筒類の封緘。
グリーン テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.056 仕様巻芯:グリーンマーク認定 トラスコ品番364-5797 質量(g)72.5 基材セロハン 粘着剤ゴム系(天然ゴム使用) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:318

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-26
用途:
装置のメンテナンス
製造業

テープ幅も短くて厚みが薄く、両面に糊がついていないテープを探しておりました。結果良ければ、継続的に購入したいと考えております。

対象商品:
39543226
2019-01-26
用途:
お惣菜のパック時に使用しました。
ワーカーズ・コレクティブ・にんじん つつじが丘ブランチ ポポロ 様 (飲食業)

見た目にかわいく、お客様が剥がしやすく、とても良いですが、もう少しお値段が安くなるとうれしいです。

対象商品:
39543226
2016-09-29
用途:
瓶密閉後のシール医師用
製造業

シール後の見た目も良い。テープ巾の選択ができると良い

対象商品:
39543244
2016-05-23
用途:
フードパックのフタ止め
卸売・小売業

類似商品の”共和 パイロン 手で切れる お弁当用テープ”と比べると粘着しやすく、フライなどをやった手でもくっつき易いです。揚げ物などをパックする時はこちらの方が良いです。

2人が参考にしています
2016-06-07
用途:
耐油紙袋の口閉じ
カリカリカラアゲのカリアゲ 様

フランクフルトや、唐揚げ棒などを入れた紙袋の口閉じにつかっています。油のついた手でも貼り付けられるのがいいのと、食べるときに剥がしやすく便利です。壁にメモを張るときも使いますが 剥がすく重宝してます。

対象商品:
39543226
2019-01-16
用途:
食品のフードパック止めテープ
金田農園 様 (農・林・水産業)

接着面が凹凸のあるフードパックには、剥がれてしまい使えなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする