ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の スーツ・ジャケット オフィスウェア
共衿タキシード 01104
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
A6
色番
05
注文コード
39543264
品番
01104-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,000
この商品は
サイズ・色番
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
ゆったりとした着心地があり、フォルム、ディテールにこだわった格調のあるデザイン設計のタキシードです。
色
黒
サイズ
A6
性別
男性用
混率(%)
フォーマルクロス(毛100)
身長(cm)
175
ウエスト(cm)
80
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
75
バスト(cm)
97
色番
05
グリーン購入法
適合
ゆるみ寸法(cm)
(バスト)15、(ウエスト)17