ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の スーツ・ジャケット オフィスウェア
共衿タキシード 11123
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39543429
品番
11123-99
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
トレンドのナロー(細身)スタイルをベースに最新の設計でつくり上げました。
正礼装の燕尾服の流れを汲む、剣衿(ピークド・ラペル)タキシード。
素材はフォーマルクロスをご用意しました。
色
黒
サイズ
A4
性別
男性用
混率(%)
フォーマルクロス(毛100)
身長(cm)
165
ウエスト(cm)
78
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
70
バスト(cm)
90
色番
99
グリーン購入法
適合
ゆるみ寸法(cm)
(バスト)15、(ウエスト)13