共衿タキシード 11125

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39543605 品番 11125-99
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

トレンドのナロー(細身)スタイルをベースに最新の設計でつくり上げました。
素材はフォーマルクロスをご用意しました。

サイズA4 性別男性用 混率(%)フォーマルクロス(毛100) 身長(cm)165 ウエスト(cm)78 肩幅(cm)44 袖丈(cm)59 着丈(cm)70 バスト(cm)90 色番99 グリーン購入法適合 ゆるみ寸法(cm)(バスト)15、(ウエスト)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする