61051 キムタオル EF 4つ折り 日本製紙クレシア 39543673 61051 キムタオル EF 4つ折り 日本製紙クレシア 39543673

キムタオル EF 4つ折り

(3件のレビュー)
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚×24束) 注文コード39543673 品番61051
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,480
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

多量の汚れを確実に拭き取る吸収力に優れたワイパーです。
牛乳パックリサイクルパルプ配合で、環境にも配慮しています。

ブラウン 仕様4プライ(4枚重ね) 材質パルプ+牛乳パックリサイクルパルプ 質量(kg)12 シートサイズ(mm)380×330(4つ折り) 用途大量の「油、水、汚れ」の拭き取りに。 トラスコ品番376-2441 シリーズキムタオル RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39543673 61051 46194559 61051 キムタオル EF 4つ折り 日本製紙クレシア キムタオル EF 4つ折り 日本製紙クレシア 1箱(24束×50枚) 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:195

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39543673
2021-12-01
用途:
化学実験後の清掃
教育・研究機関

実験時にこぼした水や液体を拭き取るために,雑巾代わりに使用しています。吸水性がよく,吸水後もティッシュやトイレットペーパーのようにちぎれたりすることがありませんので,作業が楽です。4つ折りはやや大きいので,普段はこれを1/2か1/4にカットして使っています。

対象商品:
39543673
2020-10-12
用途:
食品解体時の水分吸収
教育・研究機関

端の方を使い切れていないので1/3位の面積のものがあったらちょうどいいです

対象商品:
39543673
2017-01-31
用途:
機械部品の脱脂
株式会社植田ミシン製作所 様

ちゃんと脱脂できて良いですよ 今までキッチンペーパーを利用していましたがコスパもいいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用ワイパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/674/
2022-08-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする