simple green
simple greenの ウエス
simple greenの 工業用ウェットワイパー
シンプルグリーンウェットタオル(75枚入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(75枚)
注文コード
39543813
品番
SG-ST
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
高い安全性を誇る環境洗剤(生分解度100% OECD 301D protocol)です。
ph9.5の弱アルカリ性です。
色
ホワイト
用途
油汚れ、手の油汚れの洗浄。
トラスコ品番
376-2009
材質
不織布
質量(kg)
1.25
シートサイズ(mm)
250×290