曜日別特売
WC5000RED スコッチブライト 高機能ワイピングクロス 3M(スリーエム) 39543822

スコッチブライト 高機能ワイピングクロス

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード39543822品番WC5000RED
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

特殊偏平加工された極細繊維の働きで、洗剤なしでも油性・水性を問わず汚れをすっきりきれいにふき取ることができます。
また、手にもやさしいソフト仕上げなので表面素材を傷つけません。乾ぶき・水ぶき、どちらでもお使いになれます。糸残りが少なく美しく仕上がります。

用途ガラス、鏡、ショーケース、厨房内の什器・備品などに付着した汚れの拭き取り仕様ステンレス・ガラス用トラスコ品番375-0922材質ナイロン、ポリエステル質量(g)35シートサイズ(mm)320×360寸法(cm)32×36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39543831
2025-09-11
用途: オフィスの除菌
生和アメニティ株式会社不動産業

半月程の使用でステンレス製のものをアルコールを吹きかけた所を拭くと白く後が残ってしまう。

対象商品 : 39543856
2024-05-29
用途: マンション管理に使用
その他業種

マンションの管理人です。マンションのエントランスのガラス部分や集合ポスト、またエレベーターのパネル部分の拭き掃除に使っています。水で濡らして、きつく絞ると水分がかなり残っているので乾いたワイピングクロスを使って二度拭きになります。一度で済ませたいので、スプレーを使って水をワイピングクロスに少しかけワイピングクロスが軽く湿る程度にして使っています。これだと一度拭きですみますし、汚れの落ちもいいです。

対象商品 : 45377701
2023-06-08
用途: ガラスの仕上げふき取り

ガラスに付着した毛羽をきれいに拭き取れます。もっと安いものもありますが、こちらの商品を買ってよかったです。

対象商品 : 45377701
2021-05-17
用途: 窓クリーニング時
サービス業

窓クリーニング後の拭き跡が残らず非常に便利で使いやすいです。

対象商品 : 39543822
2017-03-24
用途: 最後の拭き上げに使います。
山和工房

噴き上げた後に何も残らない為、自信を持って仕上げることが出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 45377701
2016-02-24
用途: 塗装面ポリッシングの最終拭き

濃淡色、特にブラックカラーのポリッシング仕上げ拭きに使用してみたが、先ず3Mのロゴ、傷の原因になるので不要!
水拭きでも
起毛マイクロファイバーよりは拭き傷が細かいが従来型の起毛していないマイクロファイバーウエスよりは目立つ細かなギラギラした拭き傷が付きます!
脱脂でもと同様。
折角オーロラマークを消す磨きをしても
傷だらけです。
この程度で『傷をつけません』って。。。

2が参考にしています
対象商品 : 39543856
2015-07-10
用途: 製品仕上げ
株式会社淡製作所

カーボン製品やステンレス製品の仕上げ磨きに利用しています。
傷をつけずに磨けますが、もう少し厚めの方が使用しやすい。
又、洗濯しても汚れ落ちがいまひとつです。

対象商品 : 39543822
2014-12-20
用途: 洗車後のふき取りに

さすが3Mの商品、期待を裏切らないふき取り性能。
これがどの程度継続するかは不明ですが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする