工業ウェットワイパー TB6701D

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(80枚) 注文コード39543987 品番TB6701D
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

変性アルコールが含浸された不織布が1枚ずつ取り出せますので作業の効率化がはかれます。
PEガス配管の溶着部分の洗浄用に適しています。

ホワイト 用途PEガス配管の溶着部分の洗浄用。金属部品やガラス・鏡面部品などの製造工程時における手垢・油脂汚れの除去に。 トラスコ品番374-8812 材質レーヨン系不織布 質量(g)200 シートサイズ(mm)140×200 主成分エタノール、塩化ベンザルコニウム、グリセリン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:399

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39543987
2021-09-05
用途:
PE配管施工時の拭き取り
川崎設備工業株式会社 様 (建設業・工事業)

最安値で購入できました。
物もしっかりしており、希望通りのものでした。

1人が参考にしています
対象商品:
39543987
2018-11-26
用途:
車の内装拭き
オリエンタル酵母工業株式会社 様

この個体だけかもしれませんが、アックスブレーンの製品と比較すると、ウェットペーパーがかなり乾いた感じです。アックスブレーンの製品は充分湿っていますが、このスリーボンド製品はかなり乾いており、拭き取り感があまり良くありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用ワイパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/674/
2022-08-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする