タックスコート 01220

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39543989 品番 01220-09
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

ゆったりとした着心地があり、フォルム、ディテールにこだわった格調のあるデザイン設計のタキシードです。

サイズY6 性別男性用 混率(%)コーラルクロス(ポリエステル100) 身長(cm)172 ウエスト(cm)78 肩幅(cm)46.5 袖丈(cm)59 着丈(cm)75 バスト(cm)94 色番09 グリーン購入法適合 ゆるみ寸法(cm)(バスト)17、(ウエスト)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする