※使用例
ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の スーツ・ジャケット オフィスウェア
ニットワッフルジャケット 00106
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
39544129
品番
00106-99
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
スタイリッシュなジャケットスタイル。
ストレッチの動きやすさに高機能をプラスしました。
色
黒
サイズ
07
性別
女性用
混率(%)
ストレッチワッフル(ポリエステル100)
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
43
着丈(cm)
52
機能
ストレッチ、プラズマ加工、スプリンジー
バスト(cm)
88
アズワン品番
64-9065-12
色番
99
グリーン購入法
適合