TORAY(東レ)
TORAY(東レ)の クリーンワイパー
TORAY(東レ)の クリーンルーム用ポリエステルワイパー
ワイピングクロス トレシー MCクロス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
39544154
品番
MC2424H-G9-10P
参考基準価格(税別)
¥8,820
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
直径2μmの超極細繊維が汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します。
100% 長繊維からなる織物構造をしており、毛羽立ちや自己発塵が少ないワイピングクロスです。
シートサイズ(mm)
240×240
クラス
なし
用途
油膜汚れなどの拭き取りに。
トラスコ品番
387-1789
材質
ポリエステル超極細繊維
厚さ(mm)
0.16
色
ホワイト
質量(g)
45
質量(g/袋)
45
生地
組織