クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー ME

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200枚) 注文コード 39544163 品番 ME14.5HCP200P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

厚みのある生地を使用しているので、溶剤などを多量に保持します。
100% 長繊維からなるニットタイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。
直径約10μmのレギュラー繊維を使用しているため、極細繊維使用クロスに比べ、コスト競争力に優れます。

シートサイズ(mm)145×145 ホワイト 用途クリーンルーム内の清掃に。 トラスコ品番387-1797 材質ポリエステルレギュラー繊維 厚さ(mm)0.74 質量(g)650 生地ニット
注意
※厚さについて商品によってばらつきがございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:377

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする