※使用例

ニットワッフルジャケット 00106

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 39544165 品番 00106-99
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

スタイリッシュなジャケットスタイル。
ストレッチの動きやすさに高機能をプラスしました。

サイズ15 性別女性用 混率(%)ストレッチワッフル(ポリエステル100) 肩幅(cm)41 袖丈(cm)46 着丈(cm)55 機能ストレッチ、プラズマ加工、スプリンジー バスト(cm)104 アズワン品番64-9065-16 色番99 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする