ワイピング手袋 トレシー MF

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 39544215 品番 MFT1-S-1P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

直径2μmの超極細繊維が製品に付着した汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します。
製品をハンドリングしながら付着した汚れを拭き取る事ができ、作業性に優れます。また、装着感、通気性に優れたワイピング手袋です。

材質
(手のひら側)ポリエステル超極細繊維
(手の甲側)ポリエステル長繊維
スカイブルー/ホワイト 全長(cm)約21.5 中指長(cm)約8 仕様トリコット トラスコ品番387-1843 サイズS 質量(g)11 手の平幅(cm)8.6 巻芯径(Φmm)38 質量(g/袋)11

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:260

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39544197
2019-04-27
用途:
塗装作業時の品物装着
有限会社大昌塗装 様

付着している異物が取れ不良が減っていると思います。

対象商品:
39544197
2015-11-06
用途:
プラスチック製品の組み立て及び検査
三和商事株式会社 様

製品にやさしく組立しやすく 多少のキズを除去してくれる。

対象商品:
39544197
2015-09-24
用途:
梱包の際に使用
株式会社池田製作所 様

良いが、高い

対象商品:
39544197
2015-09-24
用途:
梱包の際に使用
株式会社池田製作所 様

非常に良いが価格が高い。

対象商品:
39544197
2014-12-24
用途:
商品の検品

私は男性です。
サイズはとても小さく女性用の幅や指の長さしかない。 
通常Mサイズの手袋をつけます。
こちらの商品のLサイズを購入しましたが手を入れるのが大変で、指の股が第二関節のところにあるくらいです。
ですので、男性で使用される方はLLサイズのほうがよいと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする