ワイピングクロス トレシー MKクロス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 注文コード39544242 品番MK24H10P
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

直径2μmの超極細繊維が汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します。
100% 長繊維からなる編物(ニット)構造をしており、毛羽立ちや自己発塵が少ないワイピングクロスです。

シートサイズ(mm)240×240 クラスなし 用途粘性の高い接着剤などの拭き取りに。 トラスコ品番387-1860 材質ポリエステル超極細繊維 厚さ(mm)0.48 ホワイト 質量(g)125 生地ニット

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:376

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-24
用途:
検品の際のクリーニング

トレシーの業務用で10枚入りなのがありがたい。
仕上がった製品のクリーニングに使用しています。
特に黒艶あり面についたホコリや指紋を拭き取るのに使用
細かい繊維が残らないので非常に良いです。
もう一回り大きい30cm各くらいのものがあると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする