ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の スーツ・ジャケット オフィスウェア
レディースジャケット 00118
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
39544269
品番
00118-81
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ゴールドのパイピングと釦が華やかな印象。
汚れにも強く、衛生的に安心な高機能素材です。
色
白
サイズ
15
性別
女性用
混率(%)
ツイル(ポリエステル100)
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
47
着丈(cm)
65
機能
ストレッチ、SEK、防汚、スプリンジー、制電、腕ラク
バスト(cm)
108
アズワン品番
64-9065-91
色番
81
グリーン購入法
適合