※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

703242 エリエールプロワイプソフトマイクロワイパー エリエール 39544312 703242 エリエールプロワイプソフトマイクロワイパー エリエール 39544312 703242 エリエールプロワイプソフトマイクロワイパー エリエール 39544312 703242 エリエールプロワイプソフトマイクロワイパー エリエール 39544312 703242 エリエールプロワイプソフトマイクロワイパー エリエール 39544312

エリエールプロワイプソフトマイクロワイパー

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(150枚×12パック) 注文コード 39544312 品番 703242
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

シート間のミシン目をなくす事でリントを少なくし分析精度、作業性がアップしました。
シートサイズが小さいので細かい汚れ拭きも簡単です。

用途
企業、教育機関の実験・研究室。
ピペットやマイクロシリンジ等、細かい器具の拭き取り。
ホワイト トラスコ品番375-5495 材質晒パルプ 質量(kg)11.2 シートサイズ(mm)600×380(ポップアップ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39844648
2024-04-26
用途:
分析サンプル容器の拭き取り

在庫が不足し、急遽モノタロウで購入した。早くに届いて良かったです。

対象商品:
16418578
2023-03-02
用途:
接着財等のの除去
製造業

適当な大きさで使いやすいです。
繊維くずが出ないので除去面がクリーン、後処理が省けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用ワイパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/674/
2022-08-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする