エリエール
エリエールの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
エリエールの ペーパータオル
エリエールペーパータオル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(150組×25パック)
注文コード
39544337
品番
703166
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
パルプ100%素材で厚みがあり、吸収性に優れています。
厚みがあるシートで吸収性に優れています。
用途
食品工場等の衛生的な場所での拭き取り作業に。
食材紙として。
シリーズ
エリエール
トラスコ品番
378-3723
質量(kg)
10.8
色
ホワイト
タイプ
大判
枚数
3750
シートサイズ(mm)
230×248