※使用例
ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の スーツ・ジャケット オフィスウェア
ダブルジャケット 11101
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
39544357
品番
11101-99
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
フロントから宴会まで対応できるシリーズ。
スタンダードなジャケットを中心に多様な空間に馴染む色合いを備えました。
色
黒
サイズ
AB7
性別
男性用
混率(%)
ミニヘボーン(ポリエステル70、毛30)
身長(cm)
180
ウエスト(cm)
94
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
80
バスト(cm)
99
色番
99
グリーン購入法
適合
ゆるみ寸法(cm)
(バスト)22