※使用例
ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の スーツ・ジャケット オフィスウェア
ダブルジャケット 11102
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
グレー
サイズ
YA4
注文コード
39544375
品番
11102-92
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,500
この商品は
色・サイズ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
フロントから宴会まで対応できるシリーズ。
スタンダードなジャケットを中心に多様な空間に馴染む色合いを備えました。
色
グレー
サイズ
YA4
性別
男性用
混率(%)
ミニヘボーン(ポリエステル70、毛30)
身長(cm)
165
ウエスト(cm)
74
肩幅(cm)
45.5
袖丈(cm)
58.5
着丈(cm)
74
バスト(cm)
88
色番
92
グリーン購入法
適合
ゆるみ寸法(cm)
(バスト)19