703240 エルヴェールペーパータオル エコスマート エリエール 39544391

エルヴェールペーパータオル エコスマート

(60件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(200枚×30パック) 注文コード39544391 品番703240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は枚数・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

環境にやさしいリサイクルパルプを使用したペーパータオルです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
シリーズエルヴェール 用途手拭き。拭き取り。 トラスコ品番378-3791 種別中判 ホワイト タイプシングル シートサイズ(mm)230×220
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品説明動画

ペーパータオルで拭き取る?感染症対策の取り組みに。
この動画は、9人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39544391 703240 28644307 21000697 エルヴェールペーパータオル エコスマート エリエール エルヴェールペーパータオル エコスマート エリエール 1ケース(200枚×35パック) 4,298 税込4,728 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 60
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86415115
2025-12-15
用途:
手洗い後のタオルとして
島子石油 様 (卸売・小売業)

以前使っていたものがなくなって代替えとして購入しました
以前の物に比べたら少し薄く感じましたが、特に問題なく素早く拭くことができました

1人が参考にしています
2025-11-29
用途:
手洗い時
医療・福祉・介護関連業

よそで使用したことがあるオリジナルよりも柔らかく使いやすい

1人が参考にしています
対象商品:
28644307
2025-05-29
用途:
手洗い後の拭き取り
不動産業

来客用の手洗い場においています。
以前、エリエールの無漂白のものを使用していましたが、今回変更してみました。
使用感は、エリエールのほうが吸水力があり、今回のエルヴェールですと、一回の手洗いで、2、3枚の消費は必要と感じています。

3人が参考にしています
2025-10-23
用途:
手洗い場に

柔らかくてとても使いやすい
値段もそこそこで、不満がありません。

1人が参考にしています
対象商品:
28644298
2024-07-22
用途:
トイレの手拭き

コロナ禍になってから、タオルから変更しました。
色々試してみましたが、こちらの商品が破れにくく使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
28644307
2023-12-11
用途:
手洗時、各所消毒ふき取り時
建設業・工事業

柔らかすぎす、硬すぎず、ケースから引っ張り出すとき、ちぎれなくていいです。ずーっとこればかり使っています。

2人が参考にしています
対象商品:
28644298
2024-03-14
用途:
工場作業の簡易手拭き等

製造方で使用しているが、それなりに大きさも有り価格的にも安価で良い。不満要素は上がって無い。

1人が参考にしています
対象商品:
86415124
2023-12-25
用途:
学習塾の子どもたちの手洗い用
教育・研究機関

ビニールではなく、紙のパッケージに好感が持てました。この数年、様々試してきましたが、今後こちらをリピートすることになりそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする