※使用例

ダブルジャケット 11102

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 グレー サイズAB7 注文コード39544454 品番11102-92
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,500
この商品は色・サイズなど30種類から選べます 他の種類を見る

フロントから宴会まで対応できるシリーズ。
スタンダードなジャケットを中心に多様な空間に馴染む色合いを備えました。

グレー サイズAB7 性別男性用 混率(%)ミニヘボーン(ポリエステル70、毛30) 身長(cm)180 ウエスト(cm)94 肩幅(cm)50 袖丈(cm)63 着丈(cm)80 バスト(cm)99 色番92 グリーン購入法適合 ゆるみ寸法(cm)(バスト)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする