D3 ベルクリン アイオン 39544486 D3 ベルクリン アイオン 39544486 D3 ベルクリン アイオン 39544486

ベルクリン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39544486 品番 D3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

スポンジ一体構造のリントフリータイプです。
親水性と連続多孔質構造による毛細管現象により水分を高速吸収します。
微細気孔により効率的にゴミをキャッチします。
柔軟性が高く、対象物の表面を傷つけません。
耐摩耗性に優れており、洗浄再生が可能で廃棄物削減になります。

用途
電子機器、光学機器、医薬品、食品製造機器および作業台の拭き取りに。
クリーンルーム内の清掃に。
寸法(縦×横)(mm)125×85 トラスコ品番385-3535 材質PVFM(ポリビニルホルマール) 厚さ(mm)35 質量(g)80 タイプWET(ブロック状) 耐熱性湿熱60℃以下

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:379

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする