ベルクリン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 39544495 品番 E1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

スポンジ一体構造のリントフリータイプです。
親水性と連続多孔質構造による毛細管現象により水分を高速吸収します。
微細気孔により効率的にゴミをキャッチします。
柔軟性が高く、対象物の表面を傷つけません。
耐摩耗性に優れており、洗浄再生が可能で廃棄物削減になります。

用途
電子機器、光学機器、医薬品、食品製造機器および作業台の拭き取りに。
クリーンルーム内の清掃に。
寸法(縦×横)(mm)230×230 トラスコ品番385-3543 材質PVFM(ポリビニルホルマール) 厚さ(mm)1 タイプDRY 耐熱性湿熱60℃以下 アズワン品番9-3062-04

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:379

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする