※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルクリンモップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 39544513 品番 MFML
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

独立したワンタッチバインダー機構により、スポンジの脱着が簡単に行えます。
吸水性に優れ、水分を瞬時に吸収します。
洗浄再生が可能で廃棄物削減になります。
除塵性・吸水性の高いベルクリンをさらに幅広く機能的にお使いいただくための軽量・薄型タイプのモップです。

用途
クリーンルームの床面や壁面などのメンテナンスに。
水洗浄による清掃作業時に。
種類フローリングモップ トラスコ品番385-3586 長さ(mm)1300 幅(mm)600 質量(kg)1 材質(スポンジ)PVFM(ポリビニルホルマール) アズワン品番1-9628-02 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:246

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする