超吸水スポンジブロック

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39544565 品番 614B
参考基準価格(税別)¥1,784 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

驚きの吸水パワーです。
水戻りがスピーディーです。
硬くなってもすぐに使えます。
好きな大きさにカットしても使えます。

ブルー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×130×35 用途水滴の拭き取りに。 トラスコ品番385-3497 材質PVAスポンジ 質量(g)163

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:217

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39544556
2022-04-12
用途:
水漏れ防止
碓井不動産株式会社 様

雨水の流れをしっかりと受けてくれたので、良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
39544565
2021-07-13
用途:
雨漏り時の廊下の片付け
松田町役場 様 (その他業種)

有ると無いとでは作業効率が段違い。思った以上の吸水量で助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
39544556
2019-12-08
用途:
コンクリート床の水除去
株式会社八新 様

吸水性に優れ、長く使用しても劣化せず、非常に重宝しています。

対象商品:
39544556
2019-06-11
用途:
蛇口まわりのメンテナンス時
Ken住宅設備工業所 様 (建設業・工事業)

前に知り合いが使っているのを見て購入しました。大きさの割に沢山の水を吸い込むので床などを濡らすことなく作業ができました。作業場所に合わせて使い分けしたいので大きさの違う物も購入しました。
絞って使えば雑巾がわりにもなります。
乾いてしまうとカチカチになってしまうのでジップロックなどの袋で保管すると直ぐに使用できます。

対象商品:
39544565
2017-04-24
用途:
洗車の時
車工房カムイ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

先日使いましたが 思ったより吸水性が悪く キレイに吸水されませんでした。

使い方が悪いのか? もう少し使ってみないと詳しくはわからないですね!

対象商品:
39544556
2017-01-29
用途:
掃除
永池設備 様 (建設業・工事業)

吸水力はいいがスポンジが硬いので絞るのがかなり力がいる

対象商品:
39544565
2016-05-01
用途:
洗車
カーショップベアーズ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

個人的には洗車には不向きかな?使いづらい。

1人が参考にしています
対象商品:
39544556
2014-10-27
用途:
工場ラインでの吸水

工場のラインで何ヵ所か水漏れするところがあり困ってましたが
この吸水スポンジブロックを使ってからは解決しました。
使い続けると固くなってくるので定期的に購入して交換しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする