橋本クロス
橋本クロスの ウエス
橋本クロスの 紙ウエス
橋本クロスの ロールタイプウエス
ミラクルワイパー ロールタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(370枚×2ロール)
注文コード
39544583
品番
USR-60
参考基準価格(税別)
¥18,940
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ミシン目がついているので取り過ぎることがなく、必要な分だけカットできます。微細な部分の拭き取りから熱をもった部分の拭き取りまで様々な場面で使用できるように生地の厚みのバリエーションが3種類あります。
材質
綿100%不織布
色
ホワイト
仕様
フロアスタンド(FS20)対応品
種別
中厚手
タイプ
ロールタイプ
外径(Φmm)
約245
シートサイズ(mm)
280×400
寸法(幅W×長さL)(mm)
280×148
用途
スーパー、外食産業、印刷工場、水産加工工場、自動車整備工場、金属加工工場、食品工場などに
トラスコ品番
322-6794
質量(kg)
5
紙管内径(inch)
3